Tandwielrandboorhouder tot 13 mm. Voor boren/schroefmachines

Artikelnummer: 1618571014
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
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1618571014
EAN/GTIN 3165140006231
Nummer fabrikant 1618571014

Omschrijving

Omschrijving:

  • De tandwielboorhouder is een eenvoudige en betrouwbare oplossing voor het bevestigen van boren voor elke klus
  • Het biedt een consistente sterke klemkracht voor het veilig bevestigen van cilindrische of zeskantige schachtboren
  • De bekken kunnen eenvoudig worden vast- en losgedraaid met een moersleutel
  • De tandwielboorhouders zijn verkrijgbaar voor verschillende houders (1/2 inch - 20 , 3/8 inch - 24, 5/8 inch - 16, B16 en SDS plus) met verschillende breedtes en zijn compatibel met de meest gangbare boren
  • Informatie over slagvastheid of geschiktheid voor linksom draaien vindt u in de technische gegevens.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Gelijkmatig sterke klemkracht voor veilige bevestiging van cilinder- of zeskantboren
  • Afmeting breedte: 57,15 mm
  • Afmeting hoogte: 55,118 mm
  • Afmeting lengte: 152,4 mm
  • Houder, reeks: SDS plus
  • Boorhouder, type: Tandwielrand boorhouder
  • Brutogewicht: 0,525 kg
  • Reserve sleutel: D
  • Hardmetalen bekken: Nein
  • Beschrijving prestatie: Veilige klemming van boren
  • Netto gewicht: 0,522 kg
  • Alleen voor asblokkering: Nein
  • R/L-rotatie: ja
  • Slagvast: Nein
  • Spanbereik mm: 2.5-13.0
  • Klemkrachtbeveiliging: ja
  • Specifiek RTB1: Eenvoudige bediening: de bekken kunnen eenvoudig worden vast- en losgedraaid met een moersleutel
  • Specifiek RTB2: Verschillende houders: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ - 16, B16 en SDS plus, compatibel met de meest gangbare boormachines
  • Specifiek RTB3: Informatie over slagvastheid of geschiktheid voor linksom draaien is te vinden in de technische gegevens.
  • Stationaire boormachine: Nein
  • Volume: 0,48 dm3
  • Voordeel HL (kort): Veilig spannen van boren voor alle klussen
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen