Pengatschilruimer 5 mm

Artikelnummer: 161600 5
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 2179
  • Spiraalhoek: 45
  • Conusverhouding: 1:50
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

kleine ⌀ D3 4,9 mm
grote ⌀ D2 6,36 mm
Nominale ⌀ DC 5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 2179
Spiraalhoek 45 graden
Conusverhouding 1:50
Inwendige koeling nee
Schacht Cilinderschacht met h9
Snijlengte Lc 73 mm
Totale lengte L 122 mm
Schacht-⌀ Ds 6,3 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 161600 5
EAN/GTIN 4045197089052
Nummer fabrikant 161600 5

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met 45°- linkse spiraal, spaanafvoer in snijrichting.

Toepassing:

Op machines voor doorlopende, conische boringen. Voor de schilspoed is een grote spaanafname nodig (niet te groot voorboren). Voor conische pennen volgens ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 en 1447.

Advies:

Voor uitgangsboringen conische pengatboor nr. 116310 gebruiken.