Stofzak voor vacuüm- en boorhamers, voor GAH 500 DSR Professional

Artikelnummer: 1615411003
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
Producttype Filter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1615411003
EAN/GTIN 3165140019545
Nummer fabrikant 1615411003

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met de papieren stofzak kan stof direct worden opgevangen
  • Pasvorm: GAH 500 DSR Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Kan rechtstreeks op de klopboormachine worden bevestigd
  • Afmeting breedte: 112979 mm
  • Afmeting hoogte: 30,734 mm
  • Afmeting lengte: 355,6 mm
  • Brutogewicht: 0,285 kg
  • Beschrijving prestatie: Voor het verzamelen van stof
  • Netto gewicht: 0,285 kg
  • Volume: 1,235 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het verzamelen van stof
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen