Diepteaanslag, 310 mm, voor extra handgreep 2 602 025 077,...062

Artikelnummer: 1613001003
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
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
Artikelnummer 1613001003
EAN/GTIN 3165140027069
Nummer fabrikant 1613001003

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met de stalen diepteaanslag (zonder schaalverdeling) kunt u de boordiepte controleren tijdens het boren met boormachines.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 70 mm
  • Afmeting hoogte: 6 mm
  • Afmeting lengte: 350 mm
  • Brutogewicht: 0,087 kg
  • Lengte mm: 310
  • Materiaal: Stahl
  • Netto gewicht: 0,075 kg
  • Volume: 0,147 dm3