Omschrijving:
snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm B
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Kling uit Molybdeen-Vanadium staal, gehard
Kenmerk:
- Ontwerp: met ophanggat
- Vorm van het blad: Rond
- Totale breedte [mm]: 28 mm
- Totale hoogte [mm]: 24 mm
- Totale lengte [mm]: 185 mm
- Greepontwerp [inch]: 3K handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
- Lengte van het blad: 100 mm
- Materiaal: Molybdeen-vanadium-staal
- Bladbreedte [mm]: 3,0 mm
- Snijvlakdikte: 0,5 mm
- 1000 V geïsoleerd: ja
- anti-rolbescherming [mm]: ja
- antimagnetisch: geen
- Aandrijving zeskant [mm]: geen
- Ontwerp lage vonk: geen
- Kleurcodering: geen
- Handvat beschikbaar: ja
- Geïsoleerd: ja
- Kap draaibaar: geen
- Tegen corrosie beschermd: geen
- Kogelkop: geen
- Slagkap: geen
- Eenmaal getest: ja
- REACH registratie beschikbaar: ja
- VDE gecertificeerd: ja