Handgreep voor hamerboren

Artikelnummer: 1612025032
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
Artikelnummer 1612025032
EAN/GTIN 3165140027014
Nummer fabrikant 1612025032
L-nummer L00590 2225

Omschrijving

Omschrijving:

  • De extra handgreep maakt veilig werken met boorhamers mogelijk
  • Geschikt voor: GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 100 mm
  • Afmeting hoogte: 68 mm
  • Afmeting lengte: 210 mm
  • Brutogewicht: 0,193 kg
  • Beschrijving prestatie: Veilig werken met hamers
  • Netto gewicht: 0,157 kg
  • Volume: 1,428 dm3
  • Voordeel HL (kort): Veilig werken met hamers