3/4″ Slagmoersleutel extra lang 30 mm

Artikelnummer: 16102M-400 30mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16102M-400 30mm
EAN/GTIN 4991644414604
Nummer fabrikant 16102M-400 30mm
L-nummer L60050 4370

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 400 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 46,3 mm
Lengte: 30 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 30 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen