Reflectormondstuk voor Bosch heteluchtblazers, 32 mm, 33 mm

Artikelnummer: 1609390453
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
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
Producttype Düse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1609390453
EAN/GTIN 3165140006118
Nummer fabrikant 1609390453
L-nummer L00590 2117

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het reflectormondstuk voor heteluchtpistolen is voorzien van een voorklep voor solderen, vertinnen en krimpen.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 60 mm
  • Afmeting hoogte: 38 mm
  • Afmeting lengte: 127 mm
  • Breedte [mm]: 32
  • Brutogewicht: 0,03 kg
  • Diameter mm: 33.5
  • Netto gewicht: 0,03 kg
  • Volume: 0,29 dm3

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.