Krimpkous voor Bosch heteluchtblazers, 4,8 - 9,5 mm

Artikelnummer: 1609201813
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
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
Artikelnummer 1609201813
EAN/GTIN 3165140013246
Nummer fabrikant 1609201813
L-nummer L00590 2161

Omschrijving

Omschrijving:

  • De krimpkous is geschikt voor het stuiklassen van kabeleinden, kabelbreuken en kabelbomen.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Krimpkous is geschikt voor het stuiklassen van kabeleinden, kabelbreuken en kabelbomen
  • Afmeting breedte: 120 mm
  • Afmeting hoogte: 15 mm
  • Afmeting lengte: 190 mm
  • Brutogewicht: 0,019 kg
  • Diameter mm: 4.8-9.5
  • Diameter, tot mm: 9.5
  • Diameter, van mm: 4.8
  • Beschrijving prestatie: Stuiklassen van kabeluiteinden
  • Netto gewicht: 0,019 kg
  • Specifiek RTB1: Geschikt voor alle modellen heteluchtpistolen
  • Volume: 0,342 dm3
  • Voordeel HL (kort): Stuiklassen van kabeluiteinden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen