Kunststof lasdraad, 225 mm, 4 mm, polyethyleen (HDPE) zwart

Artikelnummer: 1609201807
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
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
Artikelnummer 1609201807
EAN/GTIN 3165140013185
Nummer fabrikant 1609201807

Omschrijving

Omschrijving:

  • De zwarte kunststof lasdraad is geschikt voor alle Bosch heteluchtpistoolmodellen met elektronische regeling.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 60 mm
  • Afmeting hoogte: 15 mm
  • Afmeting lengte: 263 mm
  • Brutogewicht: 0,116 kg
  • Diameter mm: 4
  • Diameter, van mm: 4
  • Gewicht g: 100
  • Lengte mm: 225
  • Netto gewicht: 0,083 kg
  • Volume: 0,237 dm3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen