Sleufmondstuk voor Bosch heteluchtpistool met elektronica, 10 mm

Artikelnummer: 1609201799
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
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
Producttype Düse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1609201799
EAN/GTIN 3165140013147
Nummer fabrikant 1609201799

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het spleetmondstuk voor heteluchtblazers is geschikt voor het overlappend lassen van PVC-folie met een smal oppervlak
  • Het moet worden gebruikt in combinatie met een reduceermondstuk met een diameter van 9 mm
  • Geschikt voor: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 75 mm
  • Afmeting hoogte: 11 mm
  • Afmeting lengte: 127 mm
  • Brutogewicht: 0,017 kg
  • Diameter mm: 10.0
  • Netto gewicht: 0,017 kg
  • Volume: 0,105 dm3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen