Lasschoen, 10 mm

Artikelnummer: 1609201798
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Artikelnummer 1609201798
EAN/GTIN 3165140013130
Nummer fabrikant 1609201798
L-nummer L00590 1037

Omschrijving

Omschrijving:

  • De lasschoen voor heteluchtpistolen is een mondstuk met een zijkanaal voor het invoeren van kunststof lasdraad met een diameter tot 5 mm
  • Het moet worden gebruikt in combinatie met een reduceermondstuk met een diameter van 9 mm
  • Geschikt voor: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 100 mm
  • Afmeting hoogte: 12 mm
  • Afmeting lengte: 127 mm
  • Brutogewicht: 0,023 kg
  • Diameter mm: 10.0
  • Netto gewicht: 0,02 kg
  • Volume: 0,152 dm3