Verloopstuk voor Bosch heteluchtpistool, 20 mm

Artikelnummer: 1609201648
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
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
    Producttype Düse

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1609201648
    EAN/GTIN 3165140015110
    Nummer fabrikant 1609201648

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Het reduceermondstuk voor heteluchtpistolen heeft de helft van de diameter van andere mondstukken, waardoor het perfect is voor het werken in hoeken
    • Het is ook perfect voor het concentreren van de hittestraal op kleinere oppervlakken, bijvoorbeeld bij het desolderen of voor andere toepassingen.

    Kenmerk:

    • Afmeting breedte: 80 mm
    • Afmeting hoogte: 30 mm
    • Afmeting lengte: 125 mm
    • Brutogewicht: 0,02 kg
    • Diameter mm: 20.0
    • Netto gewicht: 0,02 kg
    • Volume: 0,3 dm3

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen