Adapter voor Bosch stofzuiger, 35 mm, voor 19 mm slangaansluiting

Artikelnummer: 1609200933
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
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
Producttype Pijpreductie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1609200933
EAN/GTIN 3165140005142
Nummer fabrikant 1609200933

Omschrijving

Omschrijving:

  • Adapter voor het aansluiten van stofafzuigslangen op stofzuigers van Bosch
  • Passen op: GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 5; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 100 mm
  • Afmeting hoogte: 56 mm
  • Afmeting lengte: 160 mm
  • Brutogewicht: 0,068 kg
  • Diameter mm: 35
  • Netto gewicht: 0,067 kg
  • Volume: 0,896 dm3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen