Nietjes type 55, 6 x 1,08 x 16 mm, verpakking 1000

Artikelnummer: 1609200372
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1609200372
EAN/GTIN 3165140004824
Nummer fabrikant 1609200372

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieten met smalle rug, type 55, zijn de universele nieten voor toepassingen door klussers en doe-het-zelvers
  • Geschikt voor bijzonder sterke verbindingen
  • Ze zijn ideaal voor veel dunne en dikke materialen
  • De nieten hebben een smalle rug, zodat ze ver in het materiaal worden gedrukt
  • Ze zorgen voor een strakke pasvorm en hebben een onopvallende rug
  • Ze zijn vooral geschikt voor dunne materialen als de rug van het nietje niet in het te nieten materiaal mag drukken.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Nietjes met smalle rug, type 55, zijn de universele nietjes voor hand- en doe-het-zelftoepassingen
  • Afmeting breedte: 82 mm
  • Afmeting hoogte: 19 mm
  • Afmeting lengte: 120 mm
  • Breedte (B) mm: 6.0
  • Brutogewicht: 0,23 kg
  • Dikte (D) mm: 1.08
  • Lengte (L) mm: 16
  • Beschrijving prestatie: Dikke en dunne materialen
  • Netto gewicht: 0,2 kg
  • Specifiek RTB1: Geschikt voor bijzonder sterke verbindingen. Ze zijn ideaal voor veel dunne en dikke materialen
  • Specifiek RTB2: Nietjes hebben een smalle rug zodat ze diep in het materiaal worden gedrukt. Stevige pasvorm, onopvallende rug
  • Specifiek RTB3: Nietjes hebben een smalle rug zodat ze diep in het materiaal worden gedrukt. Stevige pasvorm, onopvallende rug
  • Volume: 0,187 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het bevestigen van dunne en dikke materialen
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen