Verfklopper, 60 mm, 350 mm, 1-5 kg

Artikelnummer: 1609200291
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
Artikelnummer 1609200291
EAN/GTIN 3165140004596
Nummer fabrikant 1609200291
L-nummer L00590 2067

Omschrijving

Omschrijving:

  • De verfklopper is geschikt voor het mengen van verf en vernis
  • De verfklopper heeft een ronde schacht van 6 mm en is ontworpen voor alle boormachines met een boorkop van minstens 10 mm diameter.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: 6 mm ronde schacht
  • Afmeting breedte: 60 mm
  • Afmeting hoogte: 60 mm
  • Afmeting lengte: 406 mm
  • Brutogewicht: 0,092 kg
  • Diameter, korf mm: 60
  • Totale lengte mm: 350
  • Beschrijving prestatie: Mengt verf en lak
  • Menghoeveelheid, tot kg: 5
  • Menghoeveelheid, van kg: 1
  • Netto gewicht: 0,09 kg
  • Schacht, vorm: Ronde schacht
  • Specifiek RTB1: Ontworpen voor alle boormachines met boorhouders met een diameter van minstens 10 mm
  • Volume: 1,462 dm3
  • Voordeel HL (kort): Mengt verf en lak

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.