Standaard steunschijf, M14, 125 mm. Voor kleine haakse slijpmachines

Artikelnummer: 1608601033
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1608601033
EAN/GTIN 3165140016551
Nummer fabrikant 1608601033
L-nummer L00590 2096

Omschrijving

Omschrijving:

  • De steunschijf M14 soft is ideaal voor fijn schuurwerk (korrelgrootte P60 en fijner)
  • Het vlakke oppervlak is geoptimaliseerd voor fijn schuurwerk
  • Het robuuste ontwerp van de steunschijf maakt hem duurzaam en verlengt de levensduur van de schuurschijven
  • De steunschijf van hittebestendig kunststof is zeer temperatuurbestendig en breukvast.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Vlak oppervlak is geoptimaliseerd voor fijn schuurwerk
  • Afmeting breedte: 123 mm
  • Afmeting hoogte: 40 mm
  • Afmeting lengte: 172 mm
  • Brutogewicht: 0,12 kg
  • Snelheid, max. min-1: 12500
  • Diameter mm: 125
  • Beschrijving prestatie: Fijn schuurwerk (P60 en fijner)
  • Netto gewicht: 0,115 kg
  • Specifiek RTB1: Het robuuste ontwerp van de steunschijf maakt deze duurzaam en verlengt de levensduur van de slijpschijven
  • Volume: 0,846 dm3
  • Voordeel HL (kort): Ideaal voor fijn schuurwerk (P60 en fijner)
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen