Snelspanboorhouder tot 10 mm, 3/8-inch - 24

Artikelnummer: 1608572018
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
Producttype Machineklemaccessoires

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1608572018
EAN/GTIN 3165140037938
Nummer fabrikant 1608572018

Omschrijving

Omschrijving:

  • De snelspanboorhouder biedt een gemakkelijke bediening zonder sleutel voor maximaal gebruiksgemak
  • Het maakt snel en eenvoudig vastklemmen met beide handen zonder sleutel mogelijk voor het veilig bevestigen van cilindrische of zeskantige schachtboren
  • Snelboorhouders met twee hulzen zijn verkrijgbaar met verschillende houders (1/2 inch - 20, 3/8 inch - 24, 5/8 inch -16, 1/4 inch externe zeskantschacht, B16 en SDS plus) en zijn compatibel met de meest gangbare boren zonder asblokkering
  • Informatie over slagvastheid of geschiktheid voor linksom draaien vindt u in de technische gegevens.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Snel en eenvoudig klemmen met beide handen zonder sleutel
  • Afmeting breedte: 43 mm
  • Afmeting hoogte: 36 mm
  • Afmeting lengte: 102 mm
  • Houder, reeks: 3/8″ - 24
  • Boorhouder, type: Snelspanboorhouder
  • Brutogewicht: 0,4 kg
  • Hardmetalen bekken: Nein
  • Beschrijving prestatie: Maximaal gebruiksgemak
  • Netto gewicht: 0,4 kg
  • Alleen voor asblokkering: Nein
  • R/L-rotatie: Nein
  • Slagvast: Nein
  • Spanbereik mm: 0.5-10.0
  • Klemkrachtbeveiliging: Nein
  • Specifiek RTB1: Veilig spannen van cilindrische of zeskantige schachtboren
  • Specifiek RTB2: Houders: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ -16, 1/4″ buitenzeskant, B16, SDS plus, voor de meest gangbare boren zonder asblokkering
  • Specifiek RTB3: Informatie over slagvastheid of geschiktheid voor linksom draaien is te vinden in de technische gegevens.
  • Stationaire boormachine: ja
  • Volume: 0,158 dm3
  • Voordeel HL (kort): Handige klemming zonder sleutel met beide handen voor maximaal gebruiksgemak