Gecanuleerde boorhouder tot 16 mm, 5/8-inch 16 UN

Artikelnummer: 1608571056
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
Producttype Tandkransboorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1608571056
EAN/GTIN 3165140047241
Nummer fabrikant 1608571056

Omschrijving

Omschrijving:

  • De tandwielboorhouder is een eenvoudige en betrouwbare oplossing voor het bevestigen van boren voor elke klus
  • Het biedt een consistente sterke klemkracht voor het veilig bevestigen van cilindrische of zeskantige schachtboren
  • De bekken kunnen eenvoudig worden vast- en losgedraaid met een moersleutel
  • De tandwielboorhouders zijn verkrijgbaar voor verschillende houders (1/2 inch - 20 , 3/8 inch - 24, 5/8 inch - 16, B16 en SDS plus) met verschillende breedtes en zijn compatibel met de meest gangbare boren
  • Informatie over slagvastheid of geschiktheid voor linksom draaien vindt u in de technische gegevens.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Gelijkmatig sterke klemkracht voor veilige bevestiging van cilinder- of zeskantboren
  • Afmeting breedte: 62 mm
  • Afmeting hoogte: 58 mm
  • Afmeting lengte: 92 mm
  • Houder, reeks: 5/8″ - 16
  • Boorhouder, type: Tandwielrand boorhouder
  • Brutogewicht: 0,63 kg
  • Reserve sleutel: A
  • Hardmetalen bekken: Nein
  • Beschrijving prestatie: Veilige klemming van boren
  • Netto gewicht: 0,63 kg
  • Alleen voor asblokkering: Nein
  • R/L-rotatie: ja
  • Slagvast: ja
  • Spanbereik mm: 3.0-16.0
  • Klemkrachtbeveiliging: Nein
  • Specifiek RTB1: Eenvoudige bediening: de bekken kunnen eenvoudig worden vast- en losgedraaid met een moersleutel
  • Specifiek RTB2: Verschillende houders: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ - 16, B16 en SDS plus, compatibel met de meest gangbare boormachines
  • Specifiek RTB3: Informatie over slagvastheid of geschiktheid voor linksom draaien is te vinden in de technische gegevens.
  • Stationaire boormachine: ja
  • Volume: 0,331 dm3
  • Voordeel HL (kort): Veilig spannen van boren voor alle klussen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen