Lengteaanslag, geschikt voor GKS 55 GKS 65 GKS 66 CE GKS 75 S GKS 85 GKS 85 G

Artikelnummer: 1608190007
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
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
Artikelnummer 1608190007
EAN/GTIN 3165140019033
Nummer fabrikant 1608190007

Omschrijving

Omschrijving:

  • De lengteaanslag maakt eenvoudig geleiden van parallelle zaagsneden mogelijk
  • Geschikt voor: GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Compatibel met handcirkelzagen
  • Afmeting breedte: 230 mm
  • Afmeting hoogte: 40 mm
  • Afmeting lengte: 330 mm
  • Brutogewicht: 0,274 kg
  • Beschrijving prestatie: Eenvoudige geleide parallelle sneden
  • Netto gewicht: 0,26 kg
  • Volume: 3,036 dm3
  • Voordeel HL (kort): Eenvoudige geleide parallelle sneden

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.