Accu PBA 12V 2.0Ah

Artikelnummer: 1607A350CU
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
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1607A350CU
EAN/GTIN 3165140948982
Nummer fabrikant 1607A350CU
L-nummer L00590 2248

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het is compatibel met het snoerloze 12 V elektrisch gereedschap van Bosch uit het assortiment voor staafaccu's
  • De ECP staaf Li-ion accupack is alleen geschikt voor lithium-ion gereedschap van dezelfde spanningsklasse uit het assortiment voor de vakman
  • De staaf Li-ion accupack is alleen geschikt voor lithium-ion gereedschap van dezelfde spanningsklasse uit het assortiment voor de vakman
  • . Li-Ion-accupack ECP (met elektronische celbeveiliging) biedt batterijvermogen zonder geheugen en lui batterijeffect
  • ECP maakt elektronische bewaking van de cellen in de accu mogelijk
  • Dit betekent dat het uitgangsvermogen in het apparaat automatisch wordt verlaagd in geval van overbelasting, oververhitting of diepe ontlading automatisch wordt verminderd.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: ECP vermindert automatisch het uitgangsvermogen bij overbelasting, oververhitting en diepe ontlading
  • Afmeting breedte: 86 mm
  • Afmeting hoogte: 68 mm
  • Afmeting lengte: 116 mm
  • Accucapaciteit Ah: 2.0
  • Brutogewicht: 0,248 kg
  • Beschrijving prestatie: Geen geheugeneffect
  • Netto gewicht: 0,2 kg
  • Specifiek RTB1: Geen geheugeneffect. De batterij kan op elk oplaadniveau worden opgeladen.
  • Specifiek RTB3: Geschikt voor Bosch Professional gereedschap met Lithium-Ion-accu van dezelfde spanningsklasse
  • Volume: 0,678 dm3
  • Voordeel HL (kort): Zonder geheugen of lui batterij-effect
  • Celtechnologie: Li-Ion
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen