Accupack GBA 12 V 2.0 Ah

Artikelnummer: 1607A350CS
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
    Artikelnummer 1607A350CS
    EAN/GTIN 3165140948968
    Nummer fabrikant 1607A350CS
    L-nummer L00590 2246

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De Li-ion accu in staafvorm ECP (met elektronische celbescherming) levert stroom zonder geheugeneffect of lui batterijeffect
    • ECP maakt elektronische bewaking van de cellen in de accu mogelijk
    • Dit vermindert automatisch het uitgangsvermogen in het apparaat bij overbelasting, oververhitting of diepe ontlading
    • De Li-ion accu in staafvorm ECP is alleen geschikt voor gereedschap uit de Professional serie van dezelfde spanningsklasse.

    Kenmerk:

    • (uitvoering) Sleutel RTB: ECP vermindert automatisch het uitgangsvermogen bij overbelasting, oververhitting en diepe ontlading
    • Afmeting breedte: 66 mm
    • Afmeting hoogte: 65 mm
    • Afmeting lengte: 130 mm
    • Accucapaciteit Ah: 2.0
    • Brutogewicht: 0,255 kg
    • Beschrijving prestatie: Geen geheugeneffect
    • Netto gewicht: 0,176 kg
    • Specifiek RTB1: Geen geheugeneffect. De batterij kan op elk oplaadniveau worden opgeladen.
    • Specifiek RTB3: Geschikt voor Bosch Professional gereedschap met Lithium-Ion-accu van dezelfde spanningsklasse
    • Volume: 0,558 dm3
    • Voordeel HL (kort): Zonder geheugen of lui batterij-effect
    • Celtechnologie: Li-Ion

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen