Steeksleutel 14, passend op GGS 16 Professional

Artikelnummer: 1607950511
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1607950511
EAN/GTIN 3165140024570
Nummer fabrikant 1607950511

Omschrijving

Omschrijving:

  • De wegwerpsleutel wordt gebruikt voor het vast- en losdraaien van 14 mm spanmoeren
  • Geschikt voor: GGS 16 Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Geschikt voor rechte slijpmachine GGS 16 Professional
  • Afmeting breedte: 70 mm
  • Afmeting hoogte: 4 mm
  • Afmeting lengte: 200 mm
  • Brutogewicht: 0,045 kg
  • Beschrijving prestatie: Voor het vastdraaien/losdraaien van klemmoeren
  • Netto gewicht: 0,045 kg
  • Volume: 0,056 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het vast- en losdraaien van klemmoeren
  • X-LOCK: Nein

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen