3-delige klemelementenset voor kleine haakse slijpmachines

Artikelnummer: 1607000158
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spanflens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1607000158
EAN/GTIN 3165140049047
Nummer fabrikant 1607000158

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 3-delige
  • spanset is geschikt voor kleine haakse slijpmachines.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 115 mm
  • Afmeting hoogte: 10 mm
  • Afmeting lengte: 220 mm
  • Brutogewicht: 0,204 kg
  • Netto gewicht: 0,192 kg
  • Volume: 0,253 dm3
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen