Opspanflens voor conische slijpschijven

Artikelnummer: 1605703065
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
    Producttype Spanflens

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1605703065
    EAN/GTIN 3165140048705
    Nummer fabrikant 1605703065

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De opspanflens wordt gebruikt voor het opspannen van conische slijpschijven
    • Geschikt voor: GGS 6 S; GGS 8 SH Professional.

    Kenmerk:

    • (uitvoering) Sleutel RTB: Geschikt voor rechte slijpmachines
    • Afmeting breedte: 85 mm
    • Afmeting hoogte: 25 mm
    • Afmeting lengte: 105 mm
    • Brutogewicht: 0,28 kg
    • Beschrijving prestatie: Voor conische slijpschijven
    • Netto gewicht: 0,28 kg
    • Volume: 0,223 dm3
    • Voordeel HL (kort): Voor conische slijpschijven
    • X-LOCK: Nein
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen