Beschermkap zonder afdekplaat, 125 mm, geschikt voor GWS 8-125

Artikelnummer: 1605510365
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
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
Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1605510365
EAN/GTIN 3165140364096
Nummer fabrikant 1605510365

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het beschermkapje zonder afdekplaatje is ontworpen voor algemene schuurwerkzaamheden
  • Gecodeerd om goed op zijn plaats te blijven
  • Het kapje is vervaardigd in overeenstemming met EN/EC 60745
  • Het is compatibel met haakse slijpmachines
  • Passen bij: GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWS 1400 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 105 mm
  • Afmeting hoogte: 40 mm
  • Afmeting lengte: 150 mm
  • Brutogewicht: 0,205 kg
  • Diameter mm: 125
  • Netto gewicht: 0,2 kg
  • Volume: 0,63 dm3
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen