Geleideslede met afzuigmond voor doorslijpen, 115 / 125 mm (vóór 2009)

Artikelnummer: 1605510291
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
Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1605510291
EAN/GTIN 3165140272544
Nummer fabrikant 1605510291

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze geleideslede is een gereedschapsloze geleideslede met stofafzuigmond voor gebruik met haakse slijpmachines
  • Passen op: GWS 7-115; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE Professional; PWS 13-125 CE .

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 177 mm
  • Afmeting hoogte: 60 mm
  • Afmeting lengte: 240 mm
  • Brutogewicht: 0,9 kg
  • Netto gewicht: 0,62 kg
  • Volume: 2,549 dm3
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen