Afzuigkap voor slijpen, 125 mm

Artikelnummer: 1605510281
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
Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1605510281
EAN/GTIN 3165140272568
Nummer fabrikant 1605510281

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het stofafzuigmondstuk is een opzetbaar accessoire dat de werkplek schoon houdt tijdens het schuren
  • Het maakt het schuren van verf, lak, kunststoffen en hout in combinatie met schuurplaten en fiberschuurbladen of met hardmetalen komschijven
  • Het afzuigkapje heeft een borstelrand
  • Het is compatibel met haakse slijpmachines
  • Niet geschikt voor het schuren van metaal
  • Voor meer informatie over compatibiliteit en gebruik raadpleegt u de gebruikershandleiding van het apparaat
  • Lees deze informatie goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt
  • Geschikt voor: GWS 7-115; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE Professional; PWS 6-100; PWS 6-115; PWS 7-125; PWS 8-125 CE; PWS 9-125 CE; PWS 13-125 CE; PWS 600; PWS 850 CE .

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 177 mm
  • Afmeting hoogte: 68 mm
  • Afmeting lengte: 204 mm
  • Brutogewicht: 0,264 kg
  • Diameter mm: 125
  • Netto gewicht: 0,264 kg
  • Volume: 2,455 dm3
  • X-LOCK: Nein

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.