Slagmoerdopsleutel 1/2″, TX T45

Artikelnummer: 1603124
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1603124
EAN/GTIN 4010886821121
Nummer fabrikant 1603124
L-nummer L60160 5279

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T45
  • Uitgangsmaat TX (binnenzijde) [mm]: 7,82 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Inzetstuk Ø 1: 25,0 mm
  • Insteekdiepte 1: 26,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 47 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Schroefmaat: M8 - M10
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen