{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 8,101 mm - 8,600 mm | |
Snijlengte Lc | 58 mm | |
Afkoppellengte L1 | 73 mm | |
Totale lengte L | 115 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197926982 | |
Nummer fabrikant | 160200 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handruimer configureerbaar 8,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 35,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 66,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 |
Afkoppellengte L1 | 73 | 80 | 94 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norm | DIN 206 B | Fabrieksnorm | DIN 208 B |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |