{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 6,101 mm - 6,700 mm | |
Snijlengte Lc | 50 mm | |
Afkoppellengte L1 | 65 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197926531 | |
Nummer fabrikant | 160200 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handruimer configureerbaar 6,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 33,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 54,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 93,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 65 | 64 | 81 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 100 | 101 | 150 |
Snijlengte Lc | 50 | 28 | 31 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |