Accu-eenheid GBA 36 volt, 2.0 Ah

Artikelnummer: 1600Z0003B
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
    Producttype Accu incl. lader

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600Z0003B
    EAN/GTIN 3165140730495
    Nummer fabrikant 1600Z0003B
    L-nummer L00620 137

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • GBA 36V 2,0 Ah accu-eenheid, de GBA 36V 2,0 Ah Professional is een lichtgewicht accu voor het handig werken vanuit de 36-volt klasse van Bosch
    • Hij is 46% lichter dan de 36V 6,0 Ah voor meer gebruiksgemak bij het hanteren en het gebruik

    Kenmerk:

    • Afmetingen batterij (breedte x lengte x hoogte): 81 x 143 x 54 mm
    • Batterijcapaciteit: 2,0 Ah
    • Batterijspanning: 36,0 V
    • Gewicht: 1 kg

    Levering:

    • Karton
    • 1 x oplaadbare batterij GBA 36V 2.0Ah

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen