L-BOXX inzetstuk voor GSR 18V-90 FC

Artikelnummer: 1600A02R2T
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02R2T
EAN/GTIN 4053423248432
Nummer fabrikant 1600A02R2T

Omschrijving

Kenmerk:

  • Volume: 9,651 dm3
  • Brutogewicht: 0,4 kg
  • Nettogewicht: 0,4 kg
  • Dimensie Breedte: 312 mm
  • Hoogteafmeting: 74 mm
  • Lengte afmeting: 418 mm
  • Buitenafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 312 x 418 x 74 mm
  • Buitenafmetingen (breedte): 312 mm
  • Buitenafmetingen (hoogte): 74 mm
  • Buitenafmetingen (lengte): 418 mm
  • D-ringen: Nee
  • ProClick Ready: Nee
  • Voetafdruk L-BOXX: Nee

Levering:

  • L-BOXX-inzetstuk voor apparaat en oplader

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen