Combiset VDE-gereedschapsset gemengd, 5 st.

Artikelnummer: 1600A02NG2
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02NG2
EAN/GTIN 4053423246964
Nummer fabrikant 1600A02NG2

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combo Kit VDE-gereedschapsset gemengd, 5 stuks
  • Geïsoleerd, ongecompliceerd, handig - Bosch Professional VDE-gereedschapsset gemengd - 5 stuks
  • Set met 5 VDE-handgereedschappen: 1 zijsnijtang (160 mm), 1 nijptang (200 mm) en 3 schroevendraaiers SL 3,5 / SL 6,5 / PH 2
  • Alle VDE-handgereedschappen zijn getest tot 10. 000 volt en zijn VDE-gecertificeerd. 000 volt en zijn VDE-gecertificeerd tot 1000 volt volgens DIN EN/IEC 60900
  • Nauwkeurig, duurzaam en comfortabel dankzij de slanke schacht, softgrip en ergonomisch ontwerp

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 205 mm
  • Afmeting hoogte: 66 mm
  • Afmeting lengte: 325 mm
  • Brutogewicht: 1,035 kg
  • Netto gewicht: 0,705 kg
  • Volume: 4,397 dm3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen