VDE-stripmes

Artikelnummer: 1600A02NF6
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02NF6
EAN/GTIN 4053423246896
Nummer fabrikant 1600A02NF6
L-nummer L00590 2330

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE-stripmes, professionele vakmensen hebben gereedschap nodig dat gemakkelijk te gebruiken is en aan alle wettelijke eisen voldoet
  • Dit standaard Bosch Professional VDE-stripmes is geïsoleerd met thermoplastisch elastomeer (TPE) zodat het kan worden gebruikt om kabels te strippen, zelfs bij onverwacht contact met spanningvoerende onderdelen
  • Het is getest tot 10.000 volt en gecertificeerd tot 1..000 volt VDE-gecertificeerd. 000 volt VDE-gecertificeerd volgens DIN EN/IEC 60900
  • Dankzij het ergonomische comfort van de softgrip, duimsteun en vingerhaak biedt het mes optimale controle bij het werken aan elektrische installaties
  • Dit snijgereedschap heeft een robuust lemmet van S2-staal, waardoor het een betrouwbare en duurzame professionele metgezel is
  • Als het gereedschap niet wordt gebruikt, moet de mesbeschermkap worden aangebracht, om mogelijk letsel te voorkomen
  • De toevoeging van VDE-handgereedschap aan ons Bosch Professional-assortiment betekent dat al het benodigde gereedschap nu verkrijgbaar is in betrouwbare Bosch-kwaliteit
  • Voor professionals in de elektriciteits-, loodgieters- of onderhoudssector is het VDE-stripmes de ideale keuze voor het veilig strippen van kabels
  • het vermindert het risico op beschadiging van de kabelkern.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 54 mm
  • Afmeting hoogte: 31 mm
  • Afmeting lengte: 220 mm
  • Brutogewicht: 0,112 kg
  • Duimsteun: ja
  • Bediening met één hand: ja
  • Ergonomische behuizing: ja
  • Materiaal behuizing: kunststof
  • Gewicht, max.: 0.086 kg
  • Materiaal blad: Roestvrij staal
  • Type blad: Afstrijkmes
  • Lemmetgrootte (breedte): 17 mm
  • Bladgrootte (lengte x breedte): 515 x 17 mm
  • Bladafmeting (lengte): 515 mm
  • Netto gewicht: 0,086 kg
  • Snel zaagbladwisselsysteem: Nein
  • Zachte grip: ja
  • Volume: 0,368 dm3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen