VDE krimptang 180 mm

Artikelnummer: 1600A02NE6
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
    Artikelnummer 1600A02NE6
    EAN/GTIN 4053423246858
    Nummer fabrikant 1600A02NE6

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • VDE krimptang 180 mm, Professionele vakmensen hebben gereedschap nodig dat eenvoudig te gebruiken is en voldoet aan alle wettelijke eisen
    • De Bosch Professional VDE krimptang kan worden gebruikt voor het krimpen van adereindhulzen en halfronde profielen om hulzen en geleiders vast te zetten, zelfs bij onverwacht contact met spanningvoerende onderdelen
    • Dit gereedschap voldoet aan de norm en is geïsoleerd met thermoplastisch polyurethaan (TPU)
    • Het is getest tot 10..000 volt en heeft een VDE-certificering. 000 volt en VDE-gecertificeerd tot 1.000 volt volgens DIN EN/IEC 60900
    • De VDE-krimptangen zijn handig en veelzijdig, omdat ze 9 instelstanden bieden en geschikt zijn voor het krimpen van adereindhulzen van 0,25 mm² tot 16 . mm²
    • Deze duurzame krimptangen zijn gemaakt van chroom-vanadium-staal
    • De toevoeging van VDE-handgereedschap aan ons Bosch Professional-assortiment betekent dat al het gereedschap dat u nodig hebt nu verkrijgbaar is in betrouwbare Bosch-kwaliteit
    • Robuuste krimptangen voor het krimpen van adereindhulzen en halfronde profielen voor het bevestigen van hulzen en geleiders, zelfs bij onverwacht contact met spanningvoerende onderdelen
    • Het heeft een ergonomisch ontwerp en een zachte grip.

    Kenmerk:

    • Afmeting breedte: 77 mm
    • Afmeting hoogte: 32,6 mm
    • Afmeting lengte: 55 mm
    • Brutogewicht: 0,277 kg
    • Ontwerp met hoge hefboomwerking: ja
    • Bediening met één hand: ja
    • Ergonomische handgreep: ja
    • Geharde snijkant: ja
    • Gewicht, max.: 0.26 kg
    • Max. kabeldoorsnede: 16 mm²
    • Corrosiebestendig: ja
    • Materiaal: Chroom vanadium
    • Netto gewicht: 0,26 kg
    • Gepolijste tangkop: Nein
    • Anti-slip zijkanten: ja
    • Zachte grip: ja
    • VDE: ja
    • Volume: 0,138 dm3
    • Type tang: Krimptang

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen