Fase tester SL3

Artikelnummer: 1600A02ND8
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
Artikelnummer 1600A02ND8
EAN/GTIN 4053423246780
Nummer fabrikant 1600A02ND8
L-nummer L00590 2233

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroevendraaier fasetester SL3, Professionele vakmensen hebben gereedschap nodig dat eenvoudig te gebruiken is en voldoet aan alle wettelijke eisen
  • De eenpolige fasetester van Bosch Professional is gecertificeerd volgens DIN VDE 0680-6
  • Met dit gereedschap kan worden vastgesteld of er wel of geen stroom loopt
  • Het detecteert wisselspanningen van 120 .V - 250 . V en een geïntegreerde gloeilamp waarschuwt voor stroomdoorgang
  • De tester heeft een geïsoleerde S2 stalen schacht
  • Dankzij het ergonomische ontwerp is de tester comfortabel in gebruik en is hij voorzien van een praktische, robuuste zakclip
  • De toevoeging van de eenpolige fasentester aan ons Bosch Professional assortiment betekent dat al het gereedschap dat u nodig hebt nu verkrijgbaar is in betrouwbare Bosch kwaliteit
  • De eenpolige fasentester is rolvast en biedt een detectiebereik van 120 . V - 250 .V wisselspanning.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 63 mm
  • Afmeting hoogte: 20,2 mm
  • Afmeting lengte: 229 mm
  • Stop eindkap: Nein
  • Brutogewicht: 0,052 kg
  • Dunne bladisolatie: Nein
  • Doorlopende schacht (constructie uit één stuk): Nein
  • Ergonomische handgreep: Nein
  • in overeenstemming met DIN EN/IEC 60900: Nein
  • Gewicht, max.: 0.029 kg
  • Diameter handvat: 20 mm
  • Dikte blad: 0.5 mm
  • Diameter lemmet: 3 mm
  • Laserpunt: Nein
  • Onbelast bereik: Nein
  • Onbelaste kap: Nein
  • Vermogensbereik: Nein
  • Magnetische tip: Nein
  • Maximale spanning: 250 V
  • Bladbreedte: 3 mm
  • Netto gewicht: 0,029 kg
  • Precisiebereik: Nein
  • Precisieschroevendraaier: Nein
  • Schachtlengte: 66.2 mm
  • Binnenzeskant: Nein
  • Zachte grip: Nein
  • Standaard klingisolatie: Nein
  • VDE: ja
  • Volume: 0,291 dm3
  • Anti-rol ontwerp: Nein
  • Materiaal: S2
  • Gereedschapzoeker: Nein

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen