L-BOXX inzetstuk voor GSR/GSB 18V-45/-55/-60/-90

Artikelnummer: 1600A02K83
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02K83
EAN/GTIN 4059952662060
Nummer fabrikant 1600A02K83

Omschrijving

Kenmerk:

  • Volume: 9,912 dm3
  • Brutogewicht: 1 kg
  • Nettogewicht: 1 kg
  • Dimensie Breedte: 312 mm
  • Hoogteafmeting: 76 mm
  • Lengte afmeting: 418 mm
  • Buitenafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 312 x 418 x 75 mm
  • Buitenafmetingen (breedte): 312 mm
  • Buitenafmetingen (hoogte): 75 mm
  • Buitenafmetingen (lengte): 418 mm
  • D-ringen: Nee
  • ProClick Ready: Nee
  • Voetafdruk L-BOXX: Nee

Levering:

  • L-BOXX-inzetstuk voor apparaat en oplader

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.