Serviceprestaties proServ COMPACTE ACCU 2J C DE

Artikelnummer: 1600A02K16
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
Artikelnummer 1600A02K16
EAN/GTIN 4053423240627
Nummer fabrikant 1600A02K16

Omschrijving

Omschrijving:

Waarom PRO Service?
Met PRO Service kunt u garanderen wat voor u belangrijk is wanneer u Bosch Professional gereedschap koopt - volledige prestaties, kostenzekerheid en gemoedsrust in geval van reparaties en diefstal. Wij bieden onze PRO Service aan voor snoerloze gereedschappen, gereedschappen met snoer, startersets en meettechniek.

Welke PRO Service aanbiedingen zijn er?
Individuele behoeften vereisen individuele diensten en voorwaarden. Wij bieden de juiste PRO Service voor elke behoefte: PRO Service GO, PRO Service COMPACT of PRO Service COMFORT. De reikwijdte van onze services varieert van reparatiekortingen en speciale prijzen tot gratis slijtagereparaties en vervangende apparatuur voor de volledige duur van de reparatieperiode.

Wat zijn onze basisdiensten?
Welke PRO Service u ook kiest, onze basisdiensten zijn altijd gegarandeerd inbegrepen: Bosch reparatieservice met originele reserveonderdelen, gratis verzending, eenvoudige registratie en beheer van alle services via PRO360.

Wat moet u doen?
Wanneer u een Bosch Professional gereedschap koopt, kunt u ook de bijbehorende PRO Service aanschaffen.

Hoe werkt het?
Uw Bosch Professional dealer verkoopt u een PRO Service kaart met een code. Activeer deze code eenvoudigweg in PRO360 binnen 4 weken na aankoop.

Hoe kun je PRO360 gebruiken?
Je hoeft je maar één keer te registreren en je persoonlijke gebruikersprofiel aan te maken - dat is alles! Daarna kun je al je Bosch Professional gereedschappen en de bijbehorende PRO Service direct in PRO360 registreren en beheren. Profit tip: Met de PRO360 Mobile App kun je eenvoudig de code scannen met je camera.

Kenmerk:

  • Volume: 0,014 dm3
  • Brutogewicht: 0,007 kg
  • Nettogewicht: 0,007 kg
  • Dimensie Breedte: 100 mm
  • Hoogteafmeting: 1 mm
  • Lengte afmeting: 135 mm
  • Gegevensgestuurde optimalisatie: Nee
  • Duur van de serviceperiode: 2 J
  • Kalibratie: Nee
  • Leeneenheid: Nee
  • Originele reserveonderdelen: Ja
  • Reparatie bij erkende Bosch-partners: Nr.
  • Reparatie in Bosch Service Operations: Ja
  • Reparatiegeschiedenis in PRO360: Nr.
  • Reparatiestatus in PRO360: Ja
  • Slijtagereparatie: Ja

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.