Service proServ COMPACT GEREEDSCHAP D DE

Artikelnummer: 1600A02K13
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
    Artikelnummer 1600A02K13
    EAN/GTIN 4053423240597
    Nummer fabrikant 1600A02K13

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Waarom PRO Service?
    Met PRO Service kunt u garanderen wat voor u belangrijk is wanneer u Bosch Professional gereedschap koopt - volledige prestaties, kostenzekerheid en gemoedsrust in geval van reparaties en diefstal. Wij bieden onze PRO Service aan voor snoerloze gereedschappen, gereedschappen met snoer, startersets en meettechniek.

    Welke PRO Service aanbiedingen zijn er?
    Individuele behoeften vereisen individuele diensten en voorwaarden. Wij bieden de juiste PRO Service voor elke behoefte: PRO Service GO, PRO Service COMPACT of PRO Service COMFORT. De reikwijdte van onze services varieert van reparatiekortingen en speciale prijzen tot gratis slijtagereparaties en vervangende apparatuur voor de volledige duur van de reparatieperiode.

    Wat zijn onze basisdiensten?
    Welke PRO Service u ook kiest, onze basisdiensten zijn altijd gegarandeerd inbegrepen: Bosch reparatieservice met originele reserveonderdelen, gratis verzending, eenvoudige registratie en beheer van alle services via PRO360.

    Wat moet u doen?
    Wanneer u een Bosch Professional gereedschap koopt, kunt u ook de bijbehorende PRO Service aanschaffen.

    Hoe werkt het?
    Uw Bosch Professional dealer verkoopt u een PRO Service kaart met een code. Activeer deze code eenvoudigweg in PRO360 binnen 4 weken na aankoop.

    Hoe kun je PRO360 gebruiken?
    Je hoeft je maar één keer te registreren en je persoonlijke gebruikersprofiel aan te maken - dat is alles! Daarna kun je al je Bosch Professional gereedschappen en de bijbehorende PRO Service direct in PRO360 registreren en beheren. Profit tip: Met de PRO360 Mobile App kun je eenvoudig de code scannen met je camera.

    Kenmerk:

    • Volume: 0,014 dm3
    • Brutogewicht: 0,007 kg
    • Nettogewicht: 0,007 kg
    • Dimensie Breedte: 100 mm
    • Hoogteafmeting: 1 mm
    • Lengte afmeting: 135 mm
    • Gegevensgestuurde optimalisatie: Nee
    • Duur van de serviceperiode: 3 J
    • Kalibratie: Nee
    • Leeneenheid: Nee
    • Originele reserveonderdelen: Ja
    • Reparatie bij erkende Bosch-partners: Nr.
    • Reparatie in Bosch Service Operations: Ja
    • Reparatiegeschiedenis in PRO360: Nr.
    • Reparatiestatus in PRO360: Ja
    • Slijtagereparatie: Ja

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen