L-BOXX inzetstuk voor GSA 18V-28

Artikelnummer: 1600A02EP9
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02EP9
EAN/GTIN 4059952652184
Nummer fabrikant 1600A02EP9
L-nummer L00590 1892

Omschrijving

Kenmerk:

  • Volume: 21,878 dm3
  • Brutogewicht: 0,37 kg
  • Nettogewicht: 0,37 kg
  • Dimensie Breedte: 318 mm
  • Hoogteafmeting: 160 mm
  • Lengte afmeting: 430 mm
  • Buitenafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 318 x 430 x 160 mm
  • Buitenafmetingen (breedte): 318 mm
  • Buitenafmetingen (hoogte): 160 mm
  • Buitenafmetingen (lengte): 430 mm
  • D-ringen: Nee
  • ProClick Ready: Nee
  • Voetafdruk L-BOXX: Nee

Levering:

  • L-BOXX-inzetstuk voor apparaat en oplader

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen