L-BOXX inzetstuk voor GDS 18V-450 C

Artikelnummer: 1600A02DG5
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02DG5
EAN/GTIN 4059952647654
Nummer fabrikant 1600A02DG5
L-nummer L00590 1885

Omschrijving

Kenmerk:

  • Volume: 9,856 dm3
  • Brutogewicht: 0,32 kg
  • Nettogewicht: 0,32 kg
  • Dimensie Breedte: 311 mm
  • Hoogteafmeting: 76 mm
  • Lengte afmeting: 417 mm
  • Buitenafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 311 x 417 x 75 mm
  • Buitenafmetingen (breedte): 311 mm
  • Buitenafmetingen (hoogte): 75 mm
  • Buitenafmetingen (lengte): 417 mm
  • D-ringen: Nee
  • ProClick Ready: Nee
  • Voetafdruk L-BOXX: Nee

Levering:

  • Inlegbladen voor gereedschapsopslag Inlay GDS 18V-450 C..
  • L-BOXX-inzetstuk voor apparaat en oplader

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen