L-BOXX inzetstuk voor GSS 12V-13/18V-13

Artikelnummer: 1600A02DG4
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02DG4
EAN/GTIN 4059952647647
Nummer fabrikant 1600A02DG4

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inleg voor het opbergen van gereedschap Inlegstuk GSS 12V-13/18V-13, De GSS 12V-13/18V-13 Professional kan veilig en netjes worden opgeborgen in dit volledige inlegstuk
  • Het is compatibel met de Bosch L-BOXX 136 en maakt optimaal gebruik van de ruimte mogelijk
  • L-BOXX inlegstuk voor gereedschap en oplader

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 310 mm
  • Afmeting hoogte: 75 mm
  • Afmeting lengte: 416 mm
  • Uitwendige afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 311 x 417 x 75 mm
  • Externe afmetingen (breedte): 311 mm
  • Externe afmetingen (hoogte): 75 mm
  • Externe afmetingen (lengte): 417 mm
  • Brutogewicht: 0,3 kg
  • D-ringen: Nein
  • Netto gewicht: 0,3 kg
  • Klaar voor ProClick: Nein
  • L-BOXX voetafdruk: Nein
  • Volume: 9,672 dm3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen