Combinatiesleutel PRO SpannerSET satijn, 10 stuks.

Artikelnummer: 1600A02AU0
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A02AU0
    EAN/GTIN 4059952640587
    Nummer fabrikant 1600A02AU0
    L-nummer L00590 1681

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Combinatie ratelsleutel PRO SpannerSET satijn
    • De veelzijdige 10-delige set bevat steeksleutels in de meest gangbare maten
    • Alle steeksleutels zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen, aangezien elke steeksleutel een steeksleutel en een dopsleutel in één gereedschap combineert
    • Alle steeksleutels zijn ideaal voor het werken in krappe ruimtes, omdat de tandeloze ratel een achterwaartse zwaaihoek van slechts 3 graden vereist
    • Vervaardigd van hoogwaardig chroom vanadium staal en de geharde bi-hexagonale ring maken de steeksleutels robuust en duurzaam
    • De 10-delige set bevat steeksleutels in de volgende gangbare maten: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 mm
    • De set wordt geleverd in een praktische halfinzet die compatibel is met het Bosch L-BOXX Mobiliteitssysteem

    Kenmerk:

    • Eéndelige constructie: nee
    • Langtestop: nee
    • Materiaal: chroom vanadium
    • Ratel functie: nee
    • Ring functie: nee
    • Return hoek: 3 °
    • Gereedschapzoeker: nee
    • Tandloos rateltandwiel: nee

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen