Gereedschapstas gereedschapsset: 1x riem 93, GWT 2, GWT 4, 2 x ProClick-houder

Artikelnummer: 1600A0265P
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A0265P
EAN/GTIN 4059952601861
Nummer fabrikant 1600A0265P
L-nummer L00590 1516

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschapstas gereedschapsset: 1 x Riem 93, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x ProClick Houder, Dit is de perfecte gereedschapsriem set voor iedereen, die hun kostbare tijd niet willen verspillen aan het zoeken naar gereedschap op locatie
  • De gevoerde riem zorgt voor een ergonomische pasvorm en extra comfort
  • De twee riemtassen GWT 2 en GWT 4 bieden goed ontworpen compartimenten voor gemakkelijke toegang en individuele organisatie van het gereedschap
  • Dankzij het slimme ontwerp zijn alle ProClick slim ontwerp, alle ProClick houders en riemtassen worden snel en gemakkelijk bevestigd
  • Met deze set heb je al het gereedschap dat je nodig hebt altijd bij de hand
  • Dankzij het duurzame 1000D polyester is de stevige tas lekvrij
  • Het Bosch Professional ProClick systeem biedt een gemakkelijke manier, ProClick riemtassen aan de riem, verwisselen en aanpassen zonder de riem te hoeven verwijderen

Kenmerk:

  • Volume: 21,512 dm3
  • Brutogewicht: 2,415 kg
  • Nettogewicht: 2 kg
  • Dimensie Breedte: 288 mm
  • Hoogteafmeting: 211 mm
  • Lengte afmeting: 354 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.