Gereedschapstas riem 93

Artikelnummer: 1600A0265M
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A0265M
    EAN/GTIN 4059952601847
    Nummer fabrikant 1600A0265M
    L-nummer L00590 1415

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschapstas riem 93, Met een perfecte pasvorm en maximale mobiliteit biedt de Bosch Professional gereedschapsgordel 93 meer comfort bij het dragen van gereedschap op de bouwplaats
    • De gereedschapsgordel biedt een zeer ergonomische pasvorm dankzij de gewatteerde gordelvoering
    • D-
    • Ringen maken het gebruik van schouderbanden mogelijk voor meer flexibiliteit
    • Het toepassingsgerichte ontwerp van de gereedschapsriem maakt het mogelijk alle ProClick houders en riemtassen te bevestigen
    • Het dragen van gereedschap op de bouwplaats wordt ergonomischer en comfortabeler dankzij de ProClick gereedschapsriem 93
    • Het ontwerp van lichtgewicht polyester 1000D en gewatteerde riemvoering zorgt voor een hoog niveau van comfort
    • Het Bosch Professional ProClick systeem maakt eenvoudige bevestiging mogelijk, ProClick gordelzakken verwisselen en aanpassen zonder de gordel te hoeven verwijderen

    Kenmerk:

    • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 10 x 1150 x 100 mm
    • Gewicht: 0,4 kg
    • Materiaal afwerking: PS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen