Gereedschapstas GWT 20

Artikelnummer: 1600A025L6
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A025L6
    EAN/GTIN 4059952601908
    Nummer fabrikant 1600A025L6
    L-nummer L00590 1403

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschapstas GWT 20, De Bosch Professional gereedschapstas GWT 20 biedt eenvoudige opslag en comfortabel transport van al het benodigde gereedschap en is compatibel met het Bosch Mobiliteitssysteem
    • Verschillende vakken en binnenzakken zorgen voor snelle toegang en individuele organisatie van gereedschap met extra bevestigingslussen voor ProClick houders en zakjes
    • De slagvaste spuitgegoten bodem maakt de gereedschapstas GWT 20 uitzonderlijk robuust en duurzaam
    • Geïntegreerde bevestigingsclips bieden de mogelijkheid, koppel en vergrendel de gereedschapstas aan de L-BOXX voor een veilig transport
    • Met deze gereedschapstas kunt u al uw essentiële gereedschap gemakkelijk en comfortabel naar de werkplek vervoeren
    • Het is gemaakt van duurzaam polyester 1000D en heeft een ergonomisch handvat en een gevoerde schouderriem voor duurzaamheid en maximaal comfort
    • Het is compatibel met de L-BOXX en het Bosch Professional ProClick System, die een gemakkelijke manier biedt om ProClick riemtassen aan de riem te bevestigen, te veranderen en aan te passen zonder de riem te hoeven verwijderen

    Kenmerk:

    • Volume: 53,901 dm3
    • Brutogewicht: 2,45 kg
    • Nettogewicht: 2,4 kg
    • Dimensie Breedte: 333 mm
    • Hoogteafmeting: 297 mm
    • Lengte afmeting: 545 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen