L-BOXX microsysteem met behuizing

Artikelnummer: 1600A025A2
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A025A2
EAN/GTIN 4059952591858
Nummer fabrikant 1600A025A2
L-nummer L00590 1289

Omschrijving

Omschrijving:

  • Case System L-BOXX Micro, de L-BOXX Micro is de compacte opbergoptie en uitbreiding voor de XL-BOXX
  • Het is een lichte, volledig transparante en schokbestendige assortimentsdoos met flexibele scheidingswanden voor maximaal 8 compartimenten

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 259 x 106 x 42 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Interne afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 229 x 91 x 29
  • Laadvermogen doos: 1 kg
  • Materiaal afwerking: PP

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen