Set schuimblokken voor het bag-systeem, 5-delig.

Artikelnummer: 1600A025A1
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A025A1
    EAN/GTIN 4059952591841
    Nummer fabrikant 1600A025A1
    L-nummer L00590 1794

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Koffersysteem schuimblokkenset, 5-delig, De clip-on schuimblokken van hardschuim zorgen ervoor dat alles in de L-BOXX en XL-BOXX veilig wordt opgeborgen
    • Eenvoudige of gestapelde schuimblokken kunnen flexibel in het deksel van de L-BOXX of het dekselinzetstuk van de XL-BOXX worden bevestigd om alle items op hun plaats te houden en transportschade te voorkomen

    Kenmerk:

    • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 52 x 52 x 22 mm
    • Geschikt voor: Alle soorten elektrisch gereedschap
    • Gewicht: 0,0 kg
    • Materiaal afwerking: EPP
    • Schuimhoogte: 22 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen