XL-BOXX-trunksysteem

Artikelnummer: 1600A0259V
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A0259V
EAN/GTIN 4059952591797
Nummer fabrikant 1600A0259V
L-nummer L00590 1639

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koffersysteem XL-BOXX, De XL-BOXX is de veilige opslag- en transportoplossing voor groot elektrisch gereedschap of combisets
  • gecoördineerd met het Bosch Mobiliteitssysteem, en garandeert zo optimale veelzijdigheid
  • Dankzij de inschuiffunctie kan hij gemakkelijk worden gecombineerd met een L-BOXX of een L-Case
  • Voor maximale flexibiliteit kan de XL-BOXX individueel worden geconfigureerd en kan een L-BOXX Micro aan de twee buitenzijden worden bevestigd
  • Het veilige vergrendelingsmechanisme en het robuuste ontwerp bieden optimale bescherming tijdens transport en opslag
  • Krachtig gereedschap, handgereedschap, accessoires en verbruiksmaterialen zijn veilig en handig opgeborgen in de XL-BOXX
  • Het is compatibel met de L-BOXX, de L-Case, de Aluminium Caddy en het Sortimo bedrijfswageninrichting systeem
  • Het heeft een laadvermogen tot 100 kg en een laadvermogen tot 25 kg

Kenmerk:

  • Buitenafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 607 x 395 x 179 mm
  • Geschikt voor: Alle soorten elektrisch gereedschap
  • Gewicht: 3,2 kg
  • Hoog draagvermogen: 100 kg
  • Inwendige afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 570 x 347 x 133
  • Afwerking materiaal: ABS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen